絞り込み
ブランド
  • DOBOT
  • SMC(6,373)
  • 黒田精工(1,512)
  • SUS(エスユーエス)(1,062)
  • アインツ(285)
  • Festo(212)
  • NORGREN(156)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • RS PRO(105)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • オリエンタルモーター(89)
  • THK(65)
  • コスメック(57)
  • CRG(51)
  • CKD(35)
  • OnRobot(29)
  • Thomson Linear(24)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    438,800税込482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • ロボット本体 Novaシリーズ DOBOT

    ロボット本体 Novaシリーズ

    DOBOT
    1,750,000税込1,925,000
    1台
    40日以内出荷
    定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースRS485
  • ロボット本体 CRSシリーズ DOBOT

    ロボット本体 CRSシリーズ

    DOBOT
    3,080,000税込3,388,000
    1台
    40日以内出荷
    仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
  • ロボット本体 CRシリーズ DOBOT

    ロボット本体 CRシリーズ

    DOBOT
    2,550,000税込2,805,000
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット本体 CRASシリーズ DOBOT

    ロボット本体 CRASシリーズ

    DOBOT
    3,700,000税込4,070,000
    1台
    40日以内出荷
    CR機種のアドバンスモデル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット本体 CRAシリーズ DOBOT

    ロボット本体 CRAシリーズ

    DOBOT
    4,580,000税込5,038,000
    1台
    40日以内出荷
    CR機種のアドバンスモデル
    用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRAシリーズ用2.5Dカメラ DOBOT

    CRAシリーズ用2.5Dカメラ

    DOBOT
    420,000税込462,000
    1台
    40日以内出荷
    プラグインで利用可能
    黒、白センサータイプCMOS、グローバルシャッターセンサーサイズ:1/1.7"光源14 LED: 白解像度2368 × 1760RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス焦点距離12.4ミリメートルピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
  • ロボット本体 CRAシリーズ DOBOT

    ロボット本体 CRAシリーズ

    DOBOT
    3,170,000税込3,487,000
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    CR機種のアドバンスモデル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型バキュームポンプキット DOBOT

    小型バキュームポンプキット

    DOBOT
    83,000税込91,300
    1個
    翌々日出荷
    エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
    用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
  • ペンダント(CRA用) DOBOT

    ペンダント(CRA用)

    DOBOT
    170,000税込187,000
    1台
    40日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット