絞り込み
ブランド
- Gimatic
- CKD(35)
- CRG(51)
- Festo(132)
- IAI(アイエイアイ)(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- NORGREN(156)
- OnRobot(29)
- RS PRO(103)
- SMC(6,373)
- SUS(エスユーエス)(1,062)
- THK(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アインツ(285)
- オリエンタルモーター(89)
- コガネイ(15)
- コスメック(57)
- ナベル(20)
- 近藤製作所(15)
- 黒田精工(1,512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
Gimatic¥191,500税込¥210,6501個25日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応