絞り込み
対応材質
- モルタル(1)
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250~700(1)
ハネ径(cm)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(1)
出力(kW)
- 1.1(3)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
電流(A)
- 11
- 0.04(3)
- 0.08(2)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 1.04(2)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 4.5(6)
- 5(14)
- 6(3)
- 9.3(4)
- 13(4)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.8(2)
2.8
ブランド
- 友定建機(3)
友定建機
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
モルタル(1)

ハンドミキサー TL-11F
友定建機¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
友定建機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140