絞り込み
電源(V)
- 100(12)
- 100~240(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30000(4)
- 33000(3)
- 35000(3)
- 40000(3)
- 50000(3)
- 60000(2)
コード長さ(m)
- 0.15(1)
- 1.5(10)
ブランド
- アルゴファイルジャパン
- モノタロウ(2)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(138)
- エスコ(131)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(91)
- PROXXON(プロクソン)(63)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
特価

アルティマ5e(ファイブイー)
アルゴファイルジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
モバイルモーターハンドピース
アルゴファイルジャパン¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ
アルゴファイルジャパン¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷精密研削砥石(単結晶SA砥粒)は、研削性に優れ、目詰まりしにくく、合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼等幅広い金属の研削に適しています。
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(5本)当日出荷独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。
軸付ゴム砥石 6軸
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981パック(5本)当日出荷軸径6mmです。剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。
軸付ゴム砥石 3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。
軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷グリーン砥石(GC砥粒)は超硬合金や、セラミック、ガラス等の非鉄金属の研削に適しています。
超硬ドリル Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
研磨砥粒スパイラルブラシ
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷毛材は旭化成純正の高品質ナイロンで耐久性があり、水分を含みにくい特性を持っています。用途部品加工のバリ取り、交差穴、表面研磨に。アルミ~鋳物用。
ポリッシャーバフ #240
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
ポリッシャーバフ #180
アルゴファイルジャパン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。用途塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
フィニッシュスティック砥石硫黄含侵
アルゴファイルジャパン¥4,898税込¥5,3881本当日出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含侵させた非常に軟らかな砥石です。滑らかな使用感で破砕性に優れ、スクラッチの無い良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面の仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。
ファイバーストーンブラシ
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんどないため狙った箇所をピンポイントで研削することが可能で、小径の交差穴の微細バリ取りに最適です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で効率良くバリを除去します。ワイヤーブラシのような回転方向への捩じり変形も無く、復元力に優れた線材は使用に応じて摩耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろんステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。
ピンクスティック砥石単結晶砥粒
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷一般鋼材から焼き入れ鋼まで目詰まりせず効率よく研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性が良く、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュストーンを使用する前の、粗・中仕上げ研磨に最適です。
...