絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2900(1)
  • 3200(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • マキタ(78)
  • 日東工器(57)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(42)
  • ホーザン(19)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ハイオス(14)
  • ベッセル(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • SK11(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • BLACK&DECKER(6)
  • パオック(6)
  • オグラ(6)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
  • DIAMOND(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • ACインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
    用途家具の組立やDIYに付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット仕様ベルトフック付周波数(Hz)50/60電流(A)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)230回転数(min-1[r.p.m])0~3200最大トルク(N・m)110コード長さ(m)約5打撃数(min-1)0~3500
  • ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
    用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
締付/穴あけ(電動工具)