絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 28~34(2)
- 30(1)
- 750(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 12(1)
コード長さ(m)
- 0.4(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(574)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(138)
- エスコ(131)
- エクセン(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(91)
- PROXXON(プロクソン)(63)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(52)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス(29件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
パワーミキサー カマス
アルミス(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980~税込¥27,478~1個欠品中ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷工具不要でブレード交換可能!用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
ブロワバキュ-ム
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
充電式36Vブロワバキューム
アルミス¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。