絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大風量(m3/min)
- 6(1)
- 8(1)
集塵量(L)
- 40~50未満(1)
コード長さ(m)
- 0.4(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- アルミス
- エスコ(14)
- マキタ(12)
- パオック(12)
- 淀川電機製作所(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- GENTOS(5)
- ムラコシ(4)
- EARTH MAN(3)
- 日東工器(3)
- 富士電機(3)
- DESCO(3)
- ECHO(エコー)(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- SDG株式会社(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- ブランドをもっと見る

ブロワバキュ-ム
アルミス¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
充電式36Vブロワバキューム
アルミス¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。