絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(128)
- M8(111)
- M12(101)
- M14(11)
- M16(57)
- M18(7)
- M20(39)
- M22(9)
- M24(16)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(16)

ショルダーボルト(4)

丸(1)

六角(1)

六角穴付き(1)

四角(8)

皿(5)
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(2)
- セラミック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(57)
- S45C(4)
- SCM435(11)
- SS400(1)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 16(11)
- 20(23)
- 25(28)
- 30(34)
- 35(32)
- 40(31)
- 45(21)
- 50(27)
- 55(12)
- 60(15)
- 65(11)
- 70(14)
- 75(13)
- 80(15)
- 85(12)
- 90(9)
- 100(13)
- 110(9)
- 130(8)
- 150(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(24)
半ねじ(2)
取付穴形状

すりわり(6)

六角穴(3)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(10)
- 1.5(41)
1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(30)
- メートル細目(4)
メートル並目・メートル細目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- その他(3)
- クロメート(6)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(1)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(6)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(14)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(54)
- イマオコーポレーション(13)
- ナベヤ(6)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 互省製作所(3)
- 泰生工業(2)
- サンコーテクノ(1)
- ニューストロング販売(1)
- ACE(エース)(1)
- 大喜多(1)
- SDC TANAKA(SDC田中)(1)
- 近江OFT(1)
- 豊和(1)
- YFS(1)
- SBX(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・ナベヤ・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・互省製作所・泰生工業・サンコーテクノ・ニューストロング販売・ACE(エース)・大喜多・SDC TANAKA(SDC田中)・近江OFT・豊和・YFS・SBX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(128)
M8(111)
M10
M12(101)
M16(57)
M20(39)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304J3)種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ストリッパボルト スリーブタイプA型
大喜多¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ハンガーボルト
ACE(エース)(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4本)当日出荷木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。材質鉄仕上処理クロメートメッキ
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(3本)当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
チタン テーパーボルト
SBX¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥16,980税込¥18,6781箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金![M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639216-170331-02.jpg)
M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷ねじM10×1.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45C寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥6,798~税込¥7,478~1箱(110個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM10材質鉄ねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法D(mm)20表面処理生地ねじ山種類メートル細目


































![M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639216-170331-02.jpg)