絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(128)
- M8(111)
- M10(97)
- M12(101)
- M16(57)
- M18(7)
- M20(38)
- M22(9)
- M24(16)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(9)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(9)
長さ(mm)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(5)
- 120(5)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(6)
種別
全ねじ(3)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(8)
2
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(9)
- 泰生工業(2)
大阪魂・泰生工業
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(128)
M8(111)
M10(97)
M12(101)
M16(57)
M20(38)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥27,980~税込¥30,778~1箱(20個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)
泰生工業¥69,980~税込¥76,978~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角ボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)
泰生工業¥99,980税込¥109,9781セット(100本)当日出荷から翌々日出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角穴付キャップボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ穴の形状六角穴