絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • 1/4(9)
  • 5/16(9)
  • 3/8(11)
  • M3(23)
  • M4(45)
  • M5(45)
  • M6(128)
  • M8(111)
  • M10(97)
  • M12(101)
  • M14(11)
  • M18(7)
  • M20(38)
  • M22(9)
  • M24(16)
  • W3/8(22)
  • W1/2(10)
  • W7/8(8)
  • その他(15)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(17)
頭部形状
ショルダーボルト(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄すべて(37)
  • S45C(8)
  • SCM435(10)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(13)
  • 55(9)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 70(13)
  • 75(8)
  • 80(11)
  • 85(12)
  • 90(10)
  • 100(9)
  • 105(7)
  • 110(9)
  • 120(12)
  • 125(5)
  • 130(10)
  • 135(5)
  • 140(8)
  • 150(9)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
すりわり
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(3)
  • 2(22)
1.75・2
ねじ山種類
  • メートル並目(17)
メートル並目
表面処理
  • 3価ホワイト(6)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 焼入焼戻黒染め(8)
  • 生地/未処理(12)
  • 黒染め(1)
3価ホワイト・その他・クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒染め
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(4)
  • 互省製作所(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Winwell(1)
  • 豊和(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・スーパーツール・TRUSCO・ニューストロング販売・NBK(鍋屋バイテック会社)・Winwell・豊和
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(128)
M8(111)
M10(97)
M12(101)
M16
M20(38)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • ボルトナットキャップ TRUSCO

    ボルトナットキャップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトナット部用の保護キャップです。
    用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂

    SUS デンデンBT(ナニワ

    大阪魂
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
  • 絶縁ボルトセット SS400 大阪魂

    絶縁ボルトセット SS400

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
    セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂耐熱温度(℃)140
  • ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所

    ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)

    互省製作所(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
  • SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂

    SUS デンデンBT(ゼン

    大阪魂
    4,465税込4,912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
  • ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所

    ショルダーボルト SH(鉄/生地)

    互省製作所(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 金型固定治具スマートクランプ Winwell

    金型固定治具スマートクランプ

    Winwell
    32,980税込36,278
    1セット(8個)
    当日出荷
    材質鍛造品
  • デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    デンデンボルト(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • (-)皿ボルト (黄銅) 大阪魂

    (-)皿ボルト (黄銅)

    大阪魂
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
  • デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂

    ユニクロ デンデンBT(ナニワ

    大阪魂
    883税込971
    1個
    翌々日出荷
  • デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16002

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    種別全ねじ材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)190寸法A(mm)105寸法D(mm)8表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • デンデンボルト(S45C/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(S45C/生地)

    大阪魂
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • (-)皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (-)皿ボルト (ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
  • マグネット付調整ねじ TRUSCO

    マグネット付調整ねじ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
    用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
  • 受ねじ スーパーツール

    受ねじ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TPS・TPU用の受ねじ
    用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
  • デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所

    ショルダーボルト ST(鉄/生地)

    互省製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
  • SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    SDCボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
    用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
  • 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    防食ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
    用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
  • 電流絶縁ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    電流絶縁ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
    用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
  • デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂

    デンデンBT(ゼンネジ

    大阪魂
    4,614税込5,075
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂

    3カ-W デンデンBT(ゼンネジ

    大阪魂
    3,203税込3,523
    1個
    翌々日出荷
  • デンデンBT(ナニワ 大阪魂

    デンデンBT(ナニワ

    大阪魂
    900税込990
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16004 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16004

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)265寸法A(mm)155寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16003 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16003

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)230寸法A(mm)130寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16075

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)135寸法A(mm)85寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)70寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)110寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)40寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアイボルト SE SE16-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE16-SUS

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
  • AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和

    AAP膨張アンカー ブッシュ付属

    豊和
    26,980税込29,678
    1箱(20セット)
    3日以内出荷
    穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
    用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
その他ボルト