絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(118)
- M8(100)
- M10(85)
- M12(88)
- M14(11)
- M16(49)
- M18(7)
- M20(34)
- M22(9)
- M24(13)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)
材質
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
取付穴形状

すりわり(1)

ヘクサロビュラ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
0.4
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(1)
- アローズ(1)
大阪魂・TRUSCO・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(118)
M8(100)
M10(85)
M12(88)
M16(49)
M20(34)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ(GOSHO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷寸法L1(mm)52最小トルク(N・m)1.9呼び2寸法S(mm)2.01寸法e(mm)2.25寸法L2(mm)18ロックウェル硬度最小52
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379税込¥4171セット(35本)当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8