絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(128)
- M8(111)
- M10(97)
- M12(101)
- M14(11)
- M16(57)
- M18(7)
- M22(9)
- M24(16)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(17)

ショルダーボルト(2)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(27)
- S45C(7)
- SCM435(7)
長さ(mm)
- 70(7)
- 75(6)
- 80(10)
- 85(4)
- 90(10)
- 95(4)
- 100(12)
- 105(4)
- 110(11)
- 120(8)
- 125(5)
- 130(10)
- 135(5)
- 140(11)
- 145(4)
- 150(8)
- 160(4)
- 170(4)
- 180(5)
- 200(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(5)
半ねじ(1)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(1)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(2)
- 2.5(18)
2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(16)
メートル並目
表面処理
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(1)
- ユニクロ(3)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(8)
3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(24)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(3)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- 互省製作所(1)
- SDC TANAKA(SDC田中)(1)
- 豊和(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・スーパーツール・ニューストロング販売・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・豊和
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(128)
M8(111)
M10(97)
M12(101)
M16(57)
M20
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

エムネジ(+)ビットタイオウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット寸法d(mm)20.5寸法A(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)18首下長(mm)18寸法E(Φmm)20穴の形状十字穴
デンデンボル(S45C(H)/生地)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷材質S45C(H)ねじピッチ2.5寸法a(mm)40表面処理生地頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)20寸法c(mm)20.5ねじの呼びM20ねじ山種類メートル並目
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)265寸法A(mm)105寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)90寸法C(mm)80寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20003
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)410寸法A(mm)155寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)16ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20001
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)310寸法A(mm)105寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)16ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)235寸法A(mm)90寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)65寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20060
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM435質量(g)205寸法A(mm)75寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)50寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥36,980税込¥40,6781箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
デンデンボルト(鉄/ユニクロ)
大阪魂¥3,298税込¥3,6281箱(1本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)170ねじピッチ2.5寸法a(mm)40表面処理ユニクロ頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)20寸法c(mm)20.5ねじ長さS(mm)85ねじの呼びM20ねじ山種類メートル並目![M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639602-170331-02.jpg)
M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-153材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16![M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639575-170331-02.jpg)
M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-152材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
大阪魂¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目


















![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)








![M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639602-170331-02.jpg)
![M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639575-170331-02.jpg)