絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(9)
- 5/16(9)
- 3/8(11)
- M3(23)
- M4(45)
- M5(45)
- M6(118)
- M10(85)
- M12(88)
- M14(11)
- M16(49)
- M18(7)
- M20(34)
- M22(9)
- M24(13)
- W3/8(22)
- W1/2(10)
- W7/8(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(15)

ショルダーボルト(5)

六角(3)

六角穴付き(1)

四角(12)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(11)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- セラミック(1)
- ポリエチレン(PE)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(60)
- S45C(4)
- SCM435(4)
- SS400(1)
- SWCH(1)
長さ(mm)
- 12(10)
- 15(14)
- 16(12)
- 20(20)
- 22(10)
- 25(24)
- 30(26)
- 35(27)
- 40(30)
- 45(22)
- 50(30)
- 60(20)
- 65(17)
- 70(17)
- 75(15)
- 80(19)
- 85(11)
- 90(16)
- 100(16)
- 120(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(27)
半ねじ(4)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(5)
- 1.25(51)
1・1.25
ねじ山種類
- メートル並目(37)
メートル並目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(9)
- クロメート(8)
- ジオメット(1)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(7)
- 亜鉛メッキ(6)
- 焼入焼戻黒染め(3)
- 生地/未処理(14)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(66)
- ナベヤ(6)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 互省製作所(4)
- ニューストロング販売(2)
- 泰生工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 近江OFT(1)
- アローズ(1)
- YFS(1)
- SBX(1)
大阪魂・ナベヤ・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・互省製作所・ニューストロング販売・泰生工業・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・近江OFT・アローズ・YFS・SBX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(23)
M4(45)
M5(45)
M6(118)
M8
M10(85)
M12(88)
M16(49)
M20(34)
W3/8(22)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥569税込¥6261セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304J3)種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
菱形ボルト(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目寸法a(mm)-
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーボルト(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~1箱(2本×5袋)当日出荷から3日以内出荷片側の木ねじ部は木にねじ込み、 反対側のねじ部はナット等で部材を留め付けます。用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理クロメート
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(6本)当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
チタン テーパーボルト
SBX¥699~税込¥769~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45C寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥41,980~税込¥46,178~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目





































![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)