絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(1)
- 5/16(1)
- M3(2)
- M4(12)
- M5(14)
- M6(20)
- M8(10)
- その他(1)
頭部形状

ショルダーボルト(2)

丸(1)

六角(1)

四角(3)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄(12)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 12
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 25(92)
- 30(95)
- 35(83)
- 40(84)
- 45(67)
- 50(99)
- 55(46)
- 60(72)
- 65(49)
- 70(53)
- 75(46)
- 80(45)
- 90(45)
- 100(47)
- 120(39)
- 150(42)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(11)
半ねじ(2)
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(1)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(11)
- 1(17)
- 1.25(7)
- 1.41(18山)(1)
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)
ねじ山種類
- メートル並目(13)
メートル並目
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
3価ホワイト・クロメート・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(26)
- アローズ(2)
- 互省製作所(1)
- SBX(1)
大阪魂・アローズ・互省製作所・SBX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(1)
5/16(1)
M3(2)
M4(12)
M5(14)
M6(20)
M8(10)
その他(1)

四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
チタン テーパーボルト
SBX¥629税込¥6921本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥6,398~税込¥7,038~1個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーBT(SH
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04長さ(mm)12寸法H(mm)5.5寸法d(mm)7.987寸法S(mm)11寸法D(mm)13寸法B(mm)4.085寸法m(mm)3.3寸法da(mm)9.2呼び径d8ねじの呼びM6x1.0
四角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(600個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理クロメート頭部形状四角ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目