絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(2)
- 5/32(1)
- 5/16(1)
- M4(14)
- M4.8(1)
- M5(12)
- M5.5(1)
- M6(29)
- M8(24)
- M10(28)
- M12(20)
- M13(1)
- M16(3)
- M20(1)
- W3/8(8)
- W1/2(2)
- W5/8(3)
- その他(1)
頭部形状

なべ(1)

アイ・デンデン(4)

ショルダーボルト(3)

丸(4)

六角(5)

四角(14)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(45)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
長さ(mm)
- 25
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 30(95)
- 35(83)
- 40(84)
- 45(67)
- 50(99)
- 55(46)
- 60(72)
- 65(49)
- 70(53)
- 75(46)
- 80(45)
- 90(45)
- 100(47)
- 120(39)
- 150(42)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
その他(4)
全ねじ(26)
半ねじ(4)
取付穴形状

すりわり(11)

プラスマイナス(2)

六角穴(1)

十字穴(1)
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(12)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(10)
- 1(25)
- 1.25(28)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(24)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(19)
- 2(2)
- 2.11(12山)(2)
- 2.3(11山)(3)
0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)
ねじ山種類
- ウィット(4)
- メートル並目(29)
- メートル細目(4)
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(10)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(11)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(86)
- 互省製作所(2)
- ニューストロング販売(1)
- OHSATO(大里)(1)
- アローズ(1)
- SBX(1)
大阪魂・互省製作所・ニューストロング販売・OHSATO(大里)・アローズ・SBX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(14)
M5(12)
M6(29)
M8(24)
M10(28)
M12(20)
M16(3)
W3/8(8)
W1/2(2)
W5/8(3)

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1頭部形状四角ねじの呼びM6頭厚K(mm)2ねじ山種類メートル並目
菱形ボルト(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ寸法a(mm)-表面処理生地(または標準)頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目
JB-A連結金具ボルト Aタイプ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷から3日以内出荷ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
キャスター用ビス
OHSATO(大里)¥199~税込¥219~1袋(32本)当日出荷から翌々日出荷小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥189,800~税込¥208,780~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
チタン テーパーボルト
SBX¥849~税込¥934~1本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
ユニクロ バケットボルト(クジラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)
大阪魂¥629税込¥6921個9日以内出荷材質黄銅長さ(mm)25山数16寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92頭部形状丸寸法k(mm)(最大)6.44~5.96寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52ねじの呼びW3/8
デンデンBT
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
ウエルドボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(150個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法D(mm)20表面処理生地ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス山数16寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状丸寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわりねじの呼びW3/8
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥9,998~税込¥10,998~1個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 メタモスクリューMMS-S
大阪魂¥11,927税込¥13,1201袋(500個)4日以内出荷木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
ジオメットメタモスクリューMMS
大阪魂¥5,898税込¥6,4881袋(500個)4日以内出荷から9日以内出荷木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25
大阪魂¥13,823税込¥15,2051袋(150個)9日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法S(mm)15.5寸法D(mm)20寸法E(mm)3.3寸法h(mm)1ねじの呼びM10突起数3