絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- M5(1)
- M6(10)
- M8(19)
- M10(15)
- M12(13)
- M13(2)
- M14(4)
- M16(11)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(1)
- W3/8(2)
- W1/2(4)
- W5/8(4)
- W3/4(2)
- W7/8(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(13)

ショルダーボルト(4)

六角(6)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(28)
- S45C(2)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 80
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 25(92)
- 30(95)
- 35(83)
- 40(84)
- 45(67)
- 50(99)
- 55(46)
- 60(72)
- 65(49)
- 70(53)
- 75(46)
- 90(45)
- 100(47)
- 120(39)
- 150(42)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
その他(6)
全ねじ(3)
半ねじ(2)
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(1)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1(9)
- 1.25(15)
- 1.5(11)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(11)
- 2(9)
- 2.11(12山)(4)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(8)
- 2.54(10山)(3)
- 2.82(9山)(3)
0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)
ねじ山種類
- ウィット(7)
- メートル並目(11)
ウィット・メートル並目
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(38)
- 互省製作所(3)
- TRUSCO(2)
- ニューストロング販売(1)
- SBX(1)
大阪魂・互省製作所・TRUSCO・ニューストロング販売・SBX
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(10)
M8(19)
M10(15)
M12(13)
M14(4)
M16(11)
M20(10)
M22(4)
W1/2(4)
W5/8(4)
ねじの呼びをもっと見る

チタン テーパーボルト
SBX¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷スイスのSBX社が展開する高品質のチタンボルト。【最高峰の64チタン合金】。アルミ6%、バナジウム4%を含むチタン合金で、高延性と軽量性に優れます。【転造加工製法】。素材を押し転がして成形するためファイバーフローが途切れず、切削製法に比べて強度に優れなめらかな表面に仕上がります。材質64チタン合金穴の形状六角
デンデンBT
大阪魂¥4,923税込¥5,4151個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥22,980~税込¥25,278~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
S45C(H)デンデンBT
大阪魂¥6,396税込¥7,0361個翌々日出荷から9日以内出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS デンデンBT
大阪魂¥10,985税込¥12,0841個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します先端丸先
3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04長さ(mm)80寸法H(mm)7寸法d(mm)9.987寸法S(mm)13寸法D(mm)16寸法B(mm)5.085寸法m(mm)4.2寸法da(mm)11.2呼び径d10ねじの呼びM8x1.25
マグネット付調整ねじ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
大阪魂¥64,980~税込¥71,478~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目