絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M6(1)
- M8(8)
- M10(12)
- M12(10)
- M13(1)
- M16(12)
- M20(4)
- M22(4)
- W3/8(1)
- W1/2(3)
- W5/8(1)
- W3/4(3)
- W7/8(2)
頭部形状

アイ・デンデン(11)

ショルダーボルト(4)

六角(5)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS310S(2)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 85
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 25(88)
- 30(89)
- 35(77)
- 40(80)
- 45(67)
- 50(98)
- 55(44)
- 60(69)
- 65(45)
- 70(51)
- 75(43)
- 80(44)
- 90(45)
- 100(46)
- 120(37)
- 150(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
その他(5)
全ねじ(3)
半ねじ(1)
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(1)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(6)
- 1.5(9)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(8)
- 2(8)
- 2.11(12山)(4)
- 2.3(11山)(2)
- 2.5(4)
- 2.54(10山)(3)
- 2.82(9山)(2)
1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)
ねじ山種類
- ウィット(6)
- メートル並目(10)
ウィット・メートル並目
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(7)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(22)
- 互省製作所(3)
- 泰生工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
大阪魂・互省製作所・泰生工業・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(8)
M10(12)
M12(10)
M16(12)
M20(4)
M22(4)
W1/2(3)
W5/8(1)
W3/4(3)
W7/8(2)

デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥25,980~税込¥28,578~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥22,980~税込¥25,278~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
S45C(H)デンデンBT
大阪魂¥4,220税込¥4,6421個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)
泰生工業¥99,980税込¥109,9781セット(400本)当日出荷から9日以内出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角ボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)
泰生工業¥119,800税込¥131,7801セット(400本)当日出荷から翌々日出荷施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角穴付キャップボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ穴の形状六角穴