絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(5)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- M6(7)
- M8(14)
- M10(9)
- M12(10)
- M14(4)
- M16(10)
- M20(10)
- M22(3)
- M24(4)
- W1/4(2)
- W5/16(2)
- W3/8(3)
- W5/8(4)
- W3/4(2)
- W7/8(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(12)

ショルダーボルト(4)

六角(5)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS310S(2)
- 鉄すべて(30)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 90
- 10(30)
- 15(36)
- 16(41)
- 20(74)
- 25(88)
- 30(89)
- 35(77)
- 40(80)
- 45(67)
- 50(98)
- 55(44)
- 60(69)
- 65(45)
- 70(51)
- 75(43)
- 80(44)
- 100(46)
- 120(37)
- 150(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
その他(5)
全ねじ(3)
半ねじ(1)
取付穴形状

すりわり(2)
すりわり
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(7)
- 1.25(14)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(8)
- 1.75(8)
- 2(9)
- 2.11(12山)(2)
- 2.3(11山)(3)
- 2.5(9)
- 2.54(10山)(3)
- 2.82(9山)(3)
- 3(4)
1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3
ねじ山種類
- ウィット(7)
- メートル並目(11)
ウィット・メートル並目
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(42)
- 互省製作所(3)
大阪魂・互省製作所
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(5)
M6(7)
M8(14)
M10(9)
M12(10)
M14(4)
M16(10)
M20(10)
M24(4)
W5/8(4)
ねじの呼びをもっと見る

デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
大阪魂¥69,980~税込¥76,978~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUS410 メタモスクリューMMS-S
大阪魂¥8,158税込¥8,9741袋(100個)4日以内出荷木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
ジオメットメタモスクリューMMS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(12個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
SUS 316デンデンBT
大阪魂¥5,454~税込¥5,999~1個翌々日出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
NWD・NWDS(12号プラ箱(ステンレス/茶ブロンズ)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(122個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理GB(茶ブロンズ)ねじの呼びM5
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥25,980~税込¥28,578~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目