絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.6(1)
- M3(7)
- M4(8)
- M5(8)
- M6(3)
- M8(5)
- M10(4)
- M12(3)
- M16(2)
頭部形状

なべ(1)

アイ・デンデン(1)

ボタン(4)

皿(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(6)
- A2(5)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリエチレン(PE)(2)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
長さ(mm)
- 15(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 1000(1)
種別
全ねじ(1)
取付穴形状

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(3)

三角穴(1)

十字穴(1)
ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(129)
- エスコ(85)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(1)
M2.6(1)
M3(7)
M4(8)
M5(8)
M6(3)
M8(5)
M10(4)
M12(3)
M16(2)

ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
錆防止シール ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(3本)ほか当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。頭部形状皿材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
マグネット付調整ねじ(強力タイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ長さ(mm)15
錆防止シール
TRUSCO¥239~税込¥263~1シート(12個)ほか当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
5ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥489~税込¥538~1セット(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状5ロブ強度区分A2-50相当
三角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥489税込¥5381セット(12本)ほか当日出荷三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状三角穴強度区分A2-50相当
マグネット付調整ねじ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681セット(15本)ほか当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
6ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1セット(37本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8