絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
- ヤマダコーポレーション(216)
- ダイナフロー(70)
- SMC(51)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 日発ジャブスコ(6)
- エイチスリー(6)
- 明治機械製作所(5)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- 日東工器(3)
- KNF(3)
- 電装産業(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 高砂電気工業(2)
- TOKIO Lab(2)
- DELLMECO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吐出量(L/min)」から絞り込む

接液部リペアーパーツキット LK-G15MT
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AT/STの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15 AT/ST接液部用。G15 AT/STの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1102セット内容684113Oリング(4個)、684114Oリング(4個)、773315ダイアフラム(2個)、773424ボール(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)56騒音値(dB)80.5吐出量(L/min)56最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)56000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3360使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15MS
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AS/SSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15 AS/SS接液部用。G15 AS/SSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2706セット内容643130Oリング(4個)、643025Oリング(4個)、773276ダイアフラム(2個)、773423ボール(4個)、643007Oリング(4個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)58騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)58最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)58000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)3480使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15MN
ヤマダコーポレーション¥19,980税込¥21,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AN/SNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15 AN/SN接液部用。G15 AN/SNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2713セット内容640025Oリング(4個)、640130Oリング(4個)、773277ダイアフラム(2個)、773422ボール(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)60最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)60000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)3600使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-G15MH
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15 AH/SHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15 AH/SH接液部用。G15 AH/SHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1131セット内容640025Oリング(4個)、640130Oリング(4個)、773316ダイアフラム(2個)、773374ボール(4個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)58騒音値(dB)77.5吐出量(L/min)58最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)58000吐出口径46024接続口径(Φmm)19ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)3480使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
接液部リペアーパーツキット LK-5FVT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5FVT接液部用。NDP-5FVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1092セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
接液部リペアーパーツキット LK-5FPT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5FPT接液部用。NDP-5FPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2635セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
接液部リペアーパーツキット LK-5FDT
ヤマダコーポレーション¥23,980税込¥26,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-5FDTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-5FDT接液部用。NDP-5FDTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2616セット内容771093ダイアフラム(2個)、643003Oリング(4個)、643015Oリング(6個)、771094フラットバルブ(4個)、771132キャップ・ディスクマワシ(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリアセタール樹脂(POM)呼び径(mm)6使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)11騒音値(dB)80吐出量(L/min)11最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)11000吐出口径46026接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46026移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)660使用可能粘度(mPa・s)液比重/100
接液部リペアーパーツキット LK-50BVS
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVS接液部用。NDP-50/P50 BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2633セット内容771976ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BVH
ヤマダコーポレーション¥109,800税込¥120,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVH接液部用。NDP-50/P50 BVHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1126セット内容771703ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、772063Oリング(4個)、643139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BVE
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BVE接液部用。NDP-50/P50 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2621セット内容771856ダイアフラム(2個)、772100バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPS
ヤマダコーポレーション¥51,980税込¥57,1781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPS接液部用。NDP-50/P50 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2646セット内容771976ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPN
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPN接液部用。NDP-50/P50 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1123セット内容771702ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPHT
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPHT接液部用。NDP-50/P50 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2645セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPH
ヤマダコーポレーション¥57,980税込¥63,7781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPH接液部用。NDP-50/P50 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1143セット内容771703ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPE
ヤマダコーポレーション¥57,980税込¥63,7781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPE接液部用。NDP-50/P50 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2693セット内容771856ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、685448Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BPC
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50/P50 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50/P50 BPC接液部用。NDP-50/P50 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2704セット内容771855ダイアフラム(2個)、772097バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、640139Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)600騒音値(dB)100吐出量(L/min)600最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)600000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)36000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMS
ヤマダコーポレーション¥36,980税込¥40,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-50 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2625セット内容771976ダイアフラム(2個)、772004バルブシート(4個)、773173ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMN
ヤマダコーポレーション¥45,980税込¥50,5781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-50 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2710セット内容771702ダイアフラム(2個)、771995バルブシート(4個)、770630ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMHT
ヤマダコーポレーション¥96,980税込¥106,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-50 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1097セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、770693ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMH
ヤマダコーポレーション¥39,980税込¥43,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-50 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2634セット内容771703ダイアフラム(2個)、771794バルブシート(4個)、773143ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BME
ヤマダコーポレーション¥44,980税込¥49,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-50 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2699セット内容771856ダイアフラム(2個)、771949バルブシート(4個)、770633ボール(4個)、684122Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-50BMC
ヤマダコーポレーション¥45,980税込¥50,5781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-50 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-50 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2712セット内容771855ダイアフラム(2個)、771957バルブシート(4個)、770627ボール(4個)、640069Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)95吐出量(L/min)630最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)630000吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)37800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BVS
ヤマダコーポレーション¥48,980税込¥53,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BVS接液部用。NDP-40BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1114セット内容771975ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BVE
ヤマダコーポレーション¥53,980税込¥59,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BVE接液部用。NDP-40BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2665セット内容771854ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPV
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPV接液部用。NDP-40BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1118セット内容771799ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770602ボール(4個)、642064Oリング(4個)、642136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPT
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPT接液部用。NDP-40BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1135セット内容770814ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)330騒音値(dB)98吐出量(L/min)330最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)330000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)19800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPS
ヤマダコーポレーション¥34,980税込¥38,4781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPS接液部用。NDP-40BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2672セット内容771975ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPN
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPN接液部用。NDP-40BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2689セット内容771700ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPHT
ヤマダコーポレーション¥73,980税込¥81,3781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPHT接液部用。NDP-40BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1116セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPH
ヤマダコーポレーション¥37,980税込¥41,7781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPH接液部用。NDP-40BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2623セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPE
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPE接液部用。NDP-40BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1138セット内容771854ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BPC
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40BPC接液部用。NDP-40BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2653セット内容771853ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMV
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-40 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2694セット内容771799ダイアフラム(2個)、771997バルブシート(4個)、770602ボール(4個)、642065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMT
ヤマダコーポレーション¥129,800税込¥142,7801式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-40 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1128セット内容770814ダイアフラム(2個)、643136Oリング(4個)、770692ボール(4個)、643065Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)350騒音値(dB)98吐出量(L/min)350最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)350000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)21000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMS
ヤマダコーポレーション¥22,980税込¥25,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-40 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1127セット内容771975ダイアフラム(2個)、772003バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、683999Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMN
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-40 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2708セット内容771700ダイアフラム(2個)、771744バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMHT
ヤマダコーポレーション¥62,980税込¥69,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-40 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1101セット内容771701ダイアフラム(2個)、771793バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMH
ヤマダコーポレーション¥26,980税込¥29,6781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-40 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1130セット内容771701ダイアフラム(2個)、771793バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BME
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-40 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2675セット内容771854ダイアフラム(2個)、771921バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、683999Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-40BMC
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2637セット内容771853ダイアフラム(2個)、771956バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000