絞り込み
吐出量(L/min)
  • 19(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 48(1)
使用液
  • オイル(9)
  • ガソリン(4)
  • 水道水(4)
  • 海水(1)
  • 淡水(1)
  • 灯油(9)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(9)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • ダイナフロー(70)
  • SMC(51)
  • ヤマダコーポレーション(26)
  • エイチツー(18)
  • 日発ジャブスコ(6)
  • エイチスリー(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • サタコ(4)
  • 日東工器(3)
  • KNF(3)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • DELLMECO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
19(1)
28(2)
32(1)
40(2)
48(1)
  • 手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能
    用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ付属品ホースバンド:1点仕様押上揚程:8mトラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
  • 手動式ダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式ダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
    用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
  • ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
    使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • ハンドダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
    用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60フランジタイプネジ式使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • エアダイヤフラム式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアダイヤフラム式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
    付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番509-5662適合機種200Lクローズドラム缶用質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)45(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~0.5空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • ハンドダイヤフラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
    用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
    用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
ダイヤフラムポンプ