絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
- ダイナフロー(70)
- SMC(51)
- ヤマダコーポレーション(26)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 日発ジャブスコ(6)
- エイチスリー(6)
- 明治機械製作所(5)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- 日東工器(3)
- KNF(3)
- 電装産業(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 高砂電気工業(2)
- TOKIO Lab(2)
- DELLMECO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吐出量(L/min)」から絞り込む

塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ
明治機械製作所¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。仕様防爆、エア切替タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2吸込口径Rc3/4供給口Rc1/4(エアバルブ付)
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個66日以内出荷から96日以内出荷軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
超小型ミニポンプ
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個寸法(mm)130×50×55質量(g)500電圧(V)AC100使用流体液体ノズル内径/約Φ5mm、外径/約Φ8mm使用環境温度(℃)-10~60駆動方式電磁流体粘度(cSt)約300以下材質(接液部)ノズル/PMP(ポリメチルペンテン)、ケース/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴムアズワン品番1-3011-01使用温度-10~60℃
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ付属品ホースバンド:1点仕様押上揚程:8mトラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
インダクタープレートキット
ヤマダコーポレーション¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
ダイヤフラムポンプK4-F
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-F
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-PT
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-FT
ダイナフロー¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-L
ダイナフロー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50材質(ボール)ニトリル材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプK4-P
ダイナフロー¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ6-L
ダイナフロー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷人気のオリジナルデザイン。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50材質(ボール)ニトリル材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプQ4-Ld
ダイナフロー¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40材質(ダイヤフラム)ハイトレル
ダイヤフラムポンプK3-LT
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-Lp
ダイナフロー¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-P
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK3-L
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプQ4-L
ダイナフロー¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ4-LTp
ダイナフロー¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-LT
ダイナフロー¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ボール)バイトン材質(ダイヤフラム)テフロン
エアー駆動式ダブルダイヤフラムポンプ
SANDPIPER¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷独自のエアバルブ設計によりフリーズしにくく、高頻度運転にも安定して対応が可能です。高耐久ダイアフラムの採用で耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しております。現場での分解・洗浄が容易で簡単なメンテナンスでご使用いただけます。スラリー、薬品、粘性液、微粒子混入液など、幅広い流体への適応性があり、多用途にご利用いただけます。防爆エリアなどの危険環境でも安心して使用できる構造設計となっております。用途化学/薬品に。塗料、インキ、接着剤に。食品、飲料、化粧品に。水処理、排水処理に。
ダイヤフラムポンプK6-F
ダイナフロー¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプQ4-LTd
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-F
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液系の搬送に利用接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-ZTd
ダイナフロー¥369,800~税込¥406,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-FT
ダイナフロー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-PT
ダイナフロー¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK10-Z
ダイナフロー¥769,800~税込¥846,780~1台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。接液部ステンレス仕様。ステンレス仕様のため高強度接続口径40A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)330
ダイヤフラムポンプK6-Zd
ダイナフロー¥329,800~税込¥362,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-ZTp
ダイナフロー¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-LT
ダイナフロー¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-ZT
ダイナフロー¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-PT
ダイナフロー¥209,800~税込¥230,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-Zp
ダイナフロー¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK8-ZT
ダイナフロー¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-L
ダイナフロー¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50