絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アサダ(14)
- 岩崎製作所(13)
- キョーワ(7)
- ミヤコ(6)
- カクダイ(5)
- テクトロニクス&フルーク(5)
- エスコ(3)
- アウス(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- アックスブレーン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
キョーワテスター モータータイプ
キョーワ¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から18日以内出荷あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
【ホース格納箱用】鉄製 2本用『H-2あげ底仕様』用アングル架台
岩崎製作所¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷鉄(スチール)製消『H-2あげ底仕様』火/消防用ホース格納箱に対応した架台(土台)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します材質鉄製高さ(mm)300
水圧テストポンプ (2.5MPa)
エスコ¥50,500税込¥55,5501台(1台)翌日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
水圧テストポンプ
エスコ¥52,000税込¥57,2001台4日以内出荷二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。寸法(mm)720×170×260質量(kg)8容量(L)12最高圧力(MPa)4.9吐出量(mL/ストローク)45接続ねじ呼び径R1/2
低圧力テスト・ポンプ
テクトロニクス&フルーク¥199,800税込¥219,7801セット46日以内出荷仕様【正圧】0~689.4kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-49負圧性能(kPa)0~-89.6
水圧式テストポンプ
テクトロニクス&フルーク¥269,800税込¥296,7801セット18日以内出荷仕様【正圧】0~68.9MPa接続口径NPT1/4オス、BSP1/4インチ・メス使用可能液体蒸留水、ミネラル・ベースの油圧オイルアズワン品番64-7718-47
水圧式テストホース
テクトロニクス&フルーク¥149,800税込¥164,7801セット46日以内出荷接続口径NPT1/4メス、BSP1/4インチ・オス耐圧(MPa)69アズワン品番64-7718-46
水道メーター用水圧テスター(20ミリ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
脈動テストポンプMP30
アサダ¥189,800税込¥208,7801台当日出荷テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
キョーワテスター エンジンタイプ
キョーワ¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。最大吐出圧力(MPa)4始動方式リコイル
テストポンプキット高圧洗浄機4
アサダ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷用途高圧洗浄機440が電動テストポンプとして使用可能になるキット仕様テストポンプキット高圧洗浄機440用トラスコ品番850-9542セット内容セット内容:圧力計ユニット、高圧ホース1m質量(kg)0.7アズワン品番64-6748-36