絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • 日進電子工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
光源
  • LED(2)
  • 可視光(8)
  • 紫外線(3)
  • 赤外線(2)
発光色
  • (8)
  • (3)
  • (6)
  • (10)
  • (8)
照光形状
  • ドーム形(1)
  • バー形(1)
  • リング形(10)
長さ(mm)
  • 34(1)
  • 39(1)
  • 42(2)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 56(2)
  • 63(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 76(1)
  • 87(1)
  • 90(2)
  • 112(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 480(1)
照光種別
  • 拡散光(1)
  • 直射光(6)
  • 面発光(1)
拡散光・直射光・面発光
照射方式
  • 垂直投光(4)
  • 斜光(6)
垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 42(2)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 56(2)
  • 59(1)
  • 70(1)
  • 74(2)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 112(1)
  • 116(1)
  • 140(1)
  • 152(1)
  • 172(1)
31・34・35・42・50・51・54・56・59・70・74・75・76・90・95・112・116・140・152・172・幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 42(2)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 70(1)
  • 74(2)
  • 76(1)
  • 90(2)
  • 96(1)
  • 116(1)
  • 140(1)
30・34・42・50・54・70・74・76・90・96・116・140
高さ(mm)
  • 18
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 19(7)
  • 20(13)
  • 22(9)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 29(5)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 60(4)
  • 120(3)
LED使用数(個)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 48(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 84(1)
  • 93(1)
  • 102(1)
  • 108(2)
  • 132(1)
  • 204(1)
  • 264(1)
15・18・48・54・60・84・93・102・108・132・204・264
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
83,858税込92,244
1個
7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
46,353税込50,988
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーリング照明Kenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
74,980税込82,478
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ日進電子工業
86,980税込95,678
1個
24日以内出荷
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
142,572税込156,829
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング照明 LKRシリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LKRシリーズCCS(シーシーエス)
127,572税込140,329
1個
7日以内出荷
角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
112,572税込123,829
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
リング照明 SQRシリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 SQRシリーズCCS(シーシーエス)
56,286税込61,915
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
上部から直射光を照射 角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。 平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など長さ(mm)56幅(mm)56質量(g)75電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明