絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • 日進電子工業(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
光源
  • LED(2)
  • 可視光(8)
  • 紫外線(3)
  • 赤外線(5)
照光形状
  • バー形(4)
  • リング形(8)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (8)
長さ(mm)
  • 36(1)
  • 44(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 85(2)
  • 90(4)
  • 92(1)
  • 124(1)
  • 131.4(1)
  • 154(1)
  • 200(1)
  • 223(1)
照射方式
  • 垂直投光(6)
  • 斜光(5)
垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 20(3)
  • 32(1)
  • 44(1)
  • 55(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 90(4)
  • 124(1)
  • 154(1)
  • 223(1)
14・17・20・32・44・55・66・70・85・90・124・154・223
外径(Φmm)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 90(4)
  • 124(1)
  • 154(1)
  • 223(1)
44・45・54・55・57・66・70・85・90・124・154・223
LED使用数(個)
  • 42(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 114(1)
  • 150(1)
42・54・60・90・114・150
照光種別
  • 拡散光(3)
  • 直射光(7)
拡散光・直射光
高さ(mm)
  • 20
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 18(11)
  • 19(7)
  • 22(9)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 29(5)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 60(4)
  • 120(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(2)
可視光(8)
紫外線(3)
赤外線(5)
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
181,286税込199,415
1個
7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
37,059税込40,765
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLシリーズomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
80,353税込88,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ 日進電子工業直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など高さ(mm)20照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業直接照射照明 リング型 DRシリーズ日進電子工業
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
239,800税込263,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ 日進電子工業直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ日進電子工業
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズCCS(シーシーエス)
217,572税込239,329
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
131,286税込144,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
同軸照明 LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)同軸照明 LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
110,000税込121,000
1個
7日以内出荷
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明