32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
LED
可視光(78)
紫外線(14)
赤外線(27)
山田照明高演色Z-LIGHT
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで) 材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト 質量(kg)2.3 ブラック 消費電力(W)19 スイッチロータリースイッチによる7段階調光 電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力 コード長さ(m)2.4 平均演色評価数Ra97 光源LED 19.0W ※FL30W相当 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1367
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 発光色 光源LED 照光形状ライン形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
41,420 税込45,562
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。 電源(V)AC 90~305 発光色昼白色 光源LED 寿命球:65000時間
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
RoHS
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
33,890 税込37,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)857 高さ(mm)34 奥行(mm)61 電源リモコン式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1300 電源コード(m)付属品1.4+延長コード5 光源LED 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 外径(Φmm)22 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 光源LED 保存温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(mm)300 照光形状スポット 保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
56,706 税込62,377
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回) 材質アルミニウム合金・樹脂(筐体) 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光 耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源LED10.0W ※白熱灯150W相当 光源色昼白色 色温度(K)色温度固定型:5000 平均演色評価数Ra80 材質アルミ/樹脂 質量(kg)1.5 付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 定格光束(Lm)874 消費電力(W)10 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4 LED寿命(時間)40000 スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで) 材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.4 消費電力(W)7.8 スイッチセード部ロータリースイッチ コード長さ(m)2 光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)506
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
36,710 税込40,381
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライト
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
高さ(mm)22 照光種別面照明 光源LED 照射方式バックライト 照光形状バックライト形
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40 発光面(mm)Φ7 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013) 材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV) 光源LED 照光形状スポット形
1台
36,710 税込40,381
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/鋼/樹脂 質量(kg)0.9 消費電力(W)7 スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra90・R9:50以上 光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)425
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3シリーズ
付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
80,353 税込88,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)TH2シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
46,353 税込50,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

中央精機斜光照明具
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯 質量(kg)0.08 照明斜光照明 対物レンズOB-5、OB-10 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 発光色 LED使用数(個)2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状リング形 照光種別拡散光
1台
90,360 税込99,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200 発光色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310 電源(V)AC100~240 電池寿命(時間)約30000 コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御 質量(kg)4 調光方式電圧調光 光源LED 関連資料(0.4MB)
1台
399,800 税込439,780
16日以内出荷

直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂 質量(kg)1.5 ブラック 消費電力(W)7 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra90 光源LED 7.0W ※白熱80W相当 色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) 光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)527
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)4.5 消費電力(W)11.9 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.5 平均演色評価数Ra90・R9:50以上 光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当 色温度(K)色温度固定型:5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1055
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機LED照明装置
質量(kg)1.1 電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売) 光源白色LED ビーム径有効:Φ26mm
1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
RoHS
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
84,710 税込93,181
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

近藤製作所LEDライト
幅(mm)60 高さ(mm)5 電源コード(m)2 光源LED 照光形状ライン形
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。 照光形状リング形
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

中央精機LED斜光照明
RoHS
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源専用電源TS-EP2A ケーブル長(m)1.8 光源白色LED 照明斜光照明 対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

CCS(シーシーエス)ライン照明
RoHS
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V
1台
198,800 税込218,680
12日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります