絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • 日進電子工業(1)
光源
  • 可視光(4)
  • 紫外線(2)
  • 赤外線(1)
発光色
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
照光形状
  • リング形(5)
長さ(mm)
  • 96(5)
照光種別
  • 直射光(3)
直射光
照射方式
  • 垂直投光(1)
  • 斜光(2)
垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 96(5)
96
外径(Φmm)
  • 96
  • 14(3)
  • 32(6)
  • 50(10)
  • 54(4)
  • 55(4)
  • 70(7)
  • 74(6)
  • 80(5)
  • 90(8)
  • 100(7)
  • 110(3)
  • 116(4)
  • 120(8)
  • 132(3)
  • 140(4)
  • 152(3)
  • 170(3)
  • 180(4)
  • 206(3)
高さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 40(1)
10・12・18・40
LED使用数(個)
  • 60(1)
  • 102(1)
  • 108(1)
60・102・108
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーインダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーリング照明Kenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
256,286税込281,915
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズCCS(シーシーエス)
146,286税込160,915
1個
7日以内出荷
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明