絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 20
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 36(66)
  • 38(61)
  • 40(30)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000(17)
  • 1500(25)
  • 2000(25)
材質(ホイール)
  • スチール(46)
ピッチ(mm)
  • 25(26)
  • 30(25)
  • 35(26)
ブランド
  • TRUSCO(31)
  • 太陽工業(8)
  • マキテック(6)
  • タイヨー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCOホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイールTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2025TSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCOホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイールTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm タイヨー小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mmタイヨー
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm太陽工業
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm太陽工業
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイールTRUSCO
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-20100BSマキテック
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2050BSマキテック
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2025BSマキテック
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2015BSマキテック
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27
プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2015TSマキテック
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764質量(kg)4.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756質量(kg)3.27寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1730質量(kg)4.94寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721質量(kg)3.7寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mmTRUSCO
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1560質量(kg)3.42寸法A(mm)25ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mmTRUSCO
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551質量(kg)2.56寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1535質量(kg)3.82寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527質量(kg)2.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667質量(kg)4.28寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659質量(kg)3.21寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632質量(kg)4.86寸法A(mm)12.5ホイールプレス製ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624質量(kg)3.64寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462質量(kg)3.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420質量(kg)2.8寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO小径削り出しホイールコンベヤTRUSCO
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO小径削り出しホイールコンベヤTRUSCO
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
ホイールコンベヤ