絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 32(4)
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
材質(ホイール)
  • スチール(4)
ピッチ(mm)
  • 60
  • 12.5(10)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 25(36)
  • 30(34)
  • 35(40)
  • 40(28)
  • 50(82)
  • 75(67)
  • 80(1)
  • 100(70)
  • 150(22)
  • 200(8)
  • 300(1)
  • 400(1)
ブランド
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
32(4)
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0104質量(kg)12.4寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mmTRUSCO
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091質量(kg)8.28寸法A(mm)40/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082質量(kg)6.21寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ TRUSCOΦ32重荷重用ホイルコンベヤTRUSCO
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90
ホイールコンベヤ