絞り込み
容量(L)
  • 3
  • 0.1(1)
  • 1(7)
  • 1.3(3)
  • 1.8(6)
  • 2.5(3)
  • 2.6(3)
  • 3.4(3)
  • 5(18)
  • 10(41)
  • 18(11)
  • 20(40)
  • 24(6)
  • 30(29)
  • 39(12)
  • 40(24)
  • 50(22)
  • 80(13)
  • 100(5)
  • 150(4)
ブランド
  • ユニコントロールズ(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3
5(18)
10(41)
18(11)
20(40)
30(29)
39(12)
40(24)
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    229,800税込252,780
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
    用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    162,000税込178,200
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    119,800税込131,780
    1個
    23日以内出荷
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧容器