絞り込み
容量(L)
- 5
- 0.1(1)
- 1(7)
- 1.3(3)
- 1.8(6)
- 2.5(3)
- 2.6(3)
- 3(8)
- 3.4(3)
- 10(41)
- 18(11)
- 20(40)
- 24(6)
- 30(29)
- 39(12)
- 40(24)
- 50(22)
- 80(13)
- 100(5)
- 150(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- ユニコントロールズ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- アズワン(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
「容量(L)」から絞り込む
3(8)
5
10(41)
18(11)
20(40)
30(29)
39(12)
40(24)
50(22)
80(13)
容量(L)をもっと見る

軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から11日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ラボ・ボトル(加圧ボトル)
三商¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から7日以内出荷貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥81,980~税込¥90,178~1台3日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥449,800税込¥494,7801個27日以内出荷圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷から7日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥279,800税込¥307,7801個32日以内出荷から34日以内出荷一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)
ユニコントロールズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
MUSASHI ストレートワンタッチタンク 5L
武蔵エンジニアリング¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。付属品Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイントトラスコ品番108-3404材質ステンレス(SUS304)質量(kg)17.8容量(L)5外径×高さH(Φmm×mm)216×417最大圧力(MPa)0.5
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥227,000税込¥249,7001個7日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。