絞り込み
容量(L)
- 5
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 2.6(3)
- 3(6)
- 3.4(2)
- 10(26)
- 10.0(1)
- 18(10)
- 20(19)
- 24(5)
- 30(7)
- 39(6)
- 40(5)
- 50(3)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- ユニコントロールズ(5)
- アズワン(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 三商(1)
- ケニス(1)
「容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
3(6)
5
10(26)
18(10)
20(19)
24(5)
30(7)
39(6)
40(5)
容量(L)をもっと見る

軽量型ステンレス加圧タンク
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から11日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
ラボ・ボトル(加圧ボトル)
三商¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から7日以内出荷貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
アズワン¥51,700税込¥56,8701個翌々日出荷から6日以内出荷加圧時にフタを開けることができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥227,000税込¥249,7001個7日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。