11ページ目: 集塵機

448件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440 日本無機

    ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440

    日本無機
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
  • ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機

    ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230

    日本無機
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
  • 小型集塵機 0.75KW 200V ムラコシ

    小型集塵機 0.75KW 200V

    ムラコシ
    ¥399,000税込¥438,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 小型集塵機 0.46KW 100V ムラコシ

    小型集塵機 0.46KW 100V

    ムラコシ
    ¥349,000税込¥383,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ

    ムラコシ
    ¥739,000税込¥812,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9392質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz38最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ

    ムラコシ
    ¥739,000税込¥812,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9384質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz32最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力

    リョウセイ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    60日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6696質量(kg)250出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65集塵容量(L)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

    リョウセイ
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    15日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6688質量(kg)110出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力

    リョウセイ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    15日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6670質量(kg)109出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安16.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)64吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力

    リョウセイ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    11日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6661質量(kg)53出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13集塵容量(L)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式
  • 集塵装置付作業台 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台

    淀川電機製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    翌々日出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。質量(kg)112出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
  • カートリッジフィルター集塵機(0.4kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.4kW)

    淀川電機製作所
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)85出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.13/1.62集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
  • エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所

    エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)

    淀川電機製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
    用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。ちり落とし方式手動式
  • 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン

    集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz

    スイデン
    ¥539,000税込¥592,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-集塵容量(L)25吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5961質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    8日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5953質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5945質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5937質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5929質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5911質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5902質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • アトモスコンパクトフィルタ 日本無機

    アトモスコンパクトフィルタ

    日本無機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97
  • アトモスコンパクトフィルタ 日本無機

    アトモスコンパクトフィルタ

    日本無機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
    用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
  • 2次フィルター IKURATOOLS(育良精機)

    2次フィルター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    ISK-M800FC用の2次フィルターです。
    種類ろ材
  • 3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)

    3次フィルター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1枚
    4日以内出荷
    ISK-M800FC用の3次フィルターです。
  • ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター) IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1枚
    5日以内出荷
    ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
  • CHIKO フィルタ チコーエアーテック

    CHIKO フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥28,500税込¥31,350
    1個
    10日以内出荷
    CGU-250-ACC用活性炭フィルタ
    活性炭3kg充填材質(枠)アルミ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭用粒状活性炭 チコーエアーテック

    消臭用粒状活性炭

    チコーエアーテック
    ¥16,625~税込¥18,288~
    1個(3kg)ほか
    11日以内出荷
    消臭用粒状活性炭
  • 帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用 チコーエアーテック

    帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用

    チコーエアーテック
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    36日以内出荷
    帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
  • DET100A用カセットフィルター 淀川電機製作所

    DET100A用カセットフィルター

    淀川電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
  • 塩害除去エアフィルタ 日本無機

    塩害除去エアフィルタ

    日本無機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    15日以内出荷
  • スモークマシンキャリングケース ダイニチ工業

    スモークマシンキャリングケース

    ダイニチ工業
    ¥39,900税込¥43,890
    1箱
    5日以内出荷
    液送チューブ3m付
  • 前処理ボックス底マット HVS-300用 赤松電機製作所

    前処理ボックス底マット HVS-300用

    赤松電機製作所
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    10日以内出荷
  • 前処理ボックス底マット HVS-220用 赤松電機製作所

    前処理ボックス底マット HVS-220用

    赤松電機製作所
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    10日以内出荷
  • 前処理ボックス底マット HVS-100用 赤松電機製作所

    前処理ボックス底マット HVS-100用

    赤松電機製作所
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    10日以内出荷
  • 前処理ボックス底マット HVS-40用 赤松電機製作所

    前処理ボックス底マット HVS-40用

    赤松電機製作所
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    10日以内出荷
  • バフラーフィルター旧モデル用 HVS-300用 赤松電機製作所

    バフラーフィルター旧モデル用 HVS-300用

    赤松電機製作所
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    10日以内出荷
  • バフラーフィルター旧モデル用 HVS-150用 赤松電機製作所

    バフラーフィルター旧モデル用 HVS-150用

    赤松電機製作所
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    10日以内出荷
集塵機