絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](124)
- 赤松電機製作所(83)
- コトヒラ工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- スイデン(25)
- アイ・オー・テクノロジーズ(18)
- スタックスツールス(17)
- 日本無機(16)
- 淀川電機製作所(15)
- リョウセイ(15)
- ムラコシ(12)
- 日下部機械(11)
- 日本ドナルドソン(9)
- NIVAC(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 静科(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- オーデン(3)
- トスマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 集塵機

脱臭機
オーデン¥989,800税込¥1,088,7801台11日以内出荷天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
成形フィルター集塵機
NIVAC¥359,000税込¥394,9001台21日以内出荷カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式
吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応
リョウセイ¥379,000税込¥416,9001台15日以内出荷自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)2.2騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
ニッケル多孔体フィルター
オーデン¥57,900税込¥63,6901枚5日以内出荷水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
デミスターフィルター
オーデン¥31,980税込¥35,1781枚5日以内出荷水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V
SDG株式会社¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V
SDG株式会社¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
集じん機用ダクト
高橋¥22,900~税込¥25,190~1本当日出荷から9日以内出荷吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430耐熱温度(℃)-10~60本体生地厚さ(mm)0.35
パルスジェット式集じん機
NIVAC¥1,590,000税込¥1,749,0001台21日以内出荷高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 24時間連続運転が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)
コトヒラ工業¥534,980税込¥588,4781台5日以内出荷4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)電源(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704吸込口径(Φmm)101.6一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
クリーンルーム用集じん機
コトヒラ工業¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75
集塵機 繊維木工用 3馬力
リョウセイ¥429,000税込¥471,9001個31日以内出荷フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業にトラスコ品番127-6027材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル質量(kg)115出力(kW)2.2電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)40集塵容量(L)300電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593フィルター面積(m2)3.1吸込口径(Φmm)150
集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力
リョウセイ¥656,900税込¥722,5901個31日以内出荷フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
リョウセイ¥399,000税込¥438,9001個15日以内出荷フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6032材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)102出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)42風量(m3/min)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592フィルター面積(m2)9.7吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.16
集塵機 パルスジェット方式 3馬力
リョウセイ¥769,000税込¥845,9001個31日以内出荷パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんにトラスコ品番127-6038材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)265出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50フィルターポリエステル成形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810フィルター面積(m2)25.6騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
集塵機 パルスジェット方式 2馬力
リョウセイ¥569,000税込¥625,9001個21日以内出荷フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収にトラスコ品番127-6031材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)168出力(kW)1.5電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618フィルター面積(m2)17.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150
集塵機 パルスジェット式 5馬力
リョウセイ¥799,000税込¥878,9001個51日以内出荷自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター出力(kW)3.7電源(V)三相200使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92集塵容量(L)95最大風量(m3/min)(50/60Hz)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
集塵機 パルスジェット式 3馬力
リョウセイ¥579,000税込¥636,9001個21日以内出荷自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じんトラスコ品番759-3309材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル寸法(mm)780×618×1618質量(kg)170タイプIE3モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200最大静圧(kPa)3.43集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグなし)最大風量(m3/min)(50/60Hz)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618騒音値(dB(A))(50/60Hz)67吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力
リョウセイ¥499,000税込¥548,9001個21日以内出荷サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6029材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)150出力(kW)2.2電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)33集塵容量(L)50騒音値(dB)69フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力
リョウセイ¥489,000税込¥537,9001個21日以内出荷サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6037材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)149出力(kW)1.5電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)25集塵容量(L)50騒音値(dB)67フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
SKシリーズ
チコーエアーテック¥259,800税込¥285,7801個16日以内出荷前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
耐熱180℃フィルタ 610×760×290
日本無機¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290
日本無機¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230
日本無機¥399,800税込¥439,7801台51日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1694材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440
日本無機¥264,980税込¥291,4781台4日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230
日本無機¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90