7ページ目: 集塵機

448件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム・ゴム PLG31230

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    4,098税込4,508
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9537適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質樹脂本体寸法(mm)高さ16本体寸法(mm)幅Φ70
  • VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
  • SP用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    SP用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    129,800税込142,780
    1セット(10枚)
    31日以内出荷
    オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィル制電フィルターです。吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用付属品パッキン(EPDM)トラスコ品番486-6107適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)材質フィルター:ポリエステル+アース線入り、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム寸法(縦×横×奥行)(mm)503×439×20
  • ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLG31215

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9530適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
  • V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
    用途トナー用トラスコ品番486-6110適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、VF-2LD(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
  • PiE-200・250・300用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiE-200・250・300用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    パルスジェット集塵機PiEー200~300用の制電フィルターです。粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番536-2149適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(mm)Φ220×750
  • インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
    用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
  • KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット 日下部機械

    KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット

    日下部機械
    33,980税込37,378
    1セット(10枚)
    当日出荷
    KEM用メインフィルターです。
    用途ケムトリくん用替え プレフィルタートラスコ品番204-7929適合機種KEM・2-KEM品名プレフィルター
  • KSC-W03用アームダクト コトヒラ工業

    KSC-W03用アームダクト

    コトヒラ工業
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    用途KSC-W03専用アームダクト
  • 上面蓋マット 赤松電機製作所

    上面蓋マット

    赤松電機製作所
    12,900税込14,190
    1セット
    21日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
    適合機種FSM-15
  • 防炎フード用デミスター 赤松電機製作所

    防炎フード用デミスター

    赤松電機製作所
    21,900税込24,090
    1セット
    30日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
    適合機種FSM-15
  • 防炎フード 赤松電機製作所

    防炎フード

    赤松電機製作所
    43,900税込48,290
    1セット
    30日以内出荷
    煙を回収しやすくする吸い込みフード。
    適合機種FSM-15
  • ダクトホース保持金具 赤松電機製作所

    ダクトホース保持金具

    赤松電機製作所
    31,900税込35,090
    1セット
    30日以内出荷
    作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
    適合機種FSM-15
  • Φ125キャスター(4ヶ/セット) 赤松電機製作所

    Φ125キャスター(4ヶ/セット)

    赤松電機製作所
    54,900税込60,390
    1セット(1枚×4枚)
    30日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
    適合機種FSM-15径(Φmm)125
  • Φ75キャスター(4ヶ/セット) 赤松電機製作所

    Φ75キャスター(4ヶ/セット)

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1セット(1枚×4枚)
    21日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15径(Φmm)75
  • 硬質ダクトホース 口元カバー1ヶ付 赤松電機製作所

    硬質ダクトホース 口元カバー1ヶ付

    赤松電機製作所
    19,900税込21,890
    1セット
    21日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15長さ(m)1.5
  • デミスターユニット 赤松電機製作所

    デミスターユニット

    赤松電機製作所
    67,900税込74,690
    1セット
    3日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15
  • 難燃フィルター(2ヶ/セット) 赤松電機製作所

    難燃フィルター(2ヶ/セット)

    赤松電機製作所
    81,900税込90,090
    1セット(1枚×2枚)
    21日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15
  • ヒュームスモーカー 赤松電機製作所

    ヒュームスモーカー

    赤松電機製作所
    689,000税込757,900
    1台
    3日以内出荷
    初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!
    付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上質量(kg)72電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター吸入口径(Φmm)124安全装置異常温度検知(サーモスタット)騒音値(dB)70最大風量(m3/min)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937使用周囲温度(℃)0~40最大静圧(Pa)1100防火性能アルミデミスター積層体使用周囲湿度(%RH)80以下
  • ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター スタックスツールス

    ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター

    スタックスツールス
    1,290税込1,419
    1個
    11日以内出荷
    本商品を使用することにより、ゲート継手を壁にぴったりと固定することが可能です。
    寸法(mm)192×70×25質量(g)10
  • サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ

    サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ

    ムラコシ
    539,000税込592,900
    1台
    12日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
    用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
  • グラインダー用集じん機MYGシリーズ ムラコシ

    グラインダー用集じん機MYGシリーズ

    ムラコシ
    449,000税込493,900
    1台
    11日以内出荷
    グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
    用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
  • 食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 ムラコシ

    食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機

    ムラコシ
    299,000税込328,900
    1台
    21日以内出荷
    超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
    用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25
  • 集じん機 ムラコシ

    集じん機

    ムラコシ
    1,090,000税込1,199,000
    1台
    31日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。
    用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行750ちり落とし方式なし
  • クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 交換用フィルター

    コトヒラ工業
    2,798税込3,078
    1枚
    21日以内出荷
    クリーンルーム用集塵機(KDC-C02A)用のプレフィルタです。
    トラスコ品番198-7873適合機種KDC-C02A質量(kg)0.1フィルタープレフィルタ
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
  • 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

    淀川電機製作所
    1,279,800税込1,407,780
    1台
    31日以内出荷
    自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
  • 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

    淀川電機製作所
    1,279,800税込1,407,780
    1台
    31日以内出荷
    IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
  • パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

    淀川電機製作所
    979,800税込1,077,780
    1台
    31日以内出荷
    自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
  • パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

    淀川電機製作所
    979,800税込1,077,780
    1台
    31日以内出荷
    IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
  • ヒューム吸煙装置 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置

    コトヒラ工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番149-4433適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200、KSC-X01材質スチール質量(kg)0.5品名ダクトバンド
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    69,900税込76,890
    1個
    31日以内出荷
    HEPAフィルタ
    仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    4,890税込5,379
    1個
    31日以内出荷
    三次フィルタ
    仕様三次フィルタトラスコ品番149-4389適合機種KDC-M10質量(kg)0.5
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    3,990税込4,389
    1個
    31日以内出荷
    二次フィルタ
    仕様二次フィルタトラスコ品番149-4388適合機種KDC-M10材質セラミック質量(kg)0.3
  • オイルミストコレクター コトヒラ工業

    オイルミストコレクター

    コトヒラ工業
    53,900税込59,290
    1個
    31日以内出荷
    一次フィルタ
    仕様一次フィルタトラスコ品番149-4387適合本体KDC-M10質量(kg)5
  • クリーンルーム用集塵機 オプション コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 オプション

    コトヒラ工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合機種KDC-C10
  • 集じん機 NIVAC

    集じん機

    NIVAC
    759,000税込834,900
    1台
    31日以内出荷
    高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
  • 集じん機 NIVAC

    集じん機

    NIVAC
    548,000税込602,800
    1台
    31日以内出荷
    カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
  • 集じん機 NIVAC

    集じん機

    NIVAC
    398,000税込437,800
    1台
    31日以内出荷
    汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 集じん機 NIVAC

    集じん機

    NIVAC
    539,000税込592,900
    1台
    31日以内出荷
    汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集塵機