絞り込み
タイプ
- コンプレッサー式(1)
除湿面積
- 4~5畳(1)
- 6~7畳(1)
- 8~10畳(1)
除湿能力(L/日)
- 3
- 1.4(2)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3.8(3)
- 4.8(2)
- 5.6(4)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.1(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 32(2)
- 除湿能力(L/日)をもっと見る
タンク容量(L)
- 1.7(1)
- 25(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- ナカトミ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
ナカトミ・YAMAZEN(山善)
「タイプ」から絞り込む
コンプレッサー式(1)

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
除湿機
ナカトミ¥269,920税込¥296,9121台翌々日出荷移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000










![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)