14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
  • 光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)

    光MAX 鉄粉洗浄剤

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本(4L)
    当日出荷
    ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去剤 AUG

    鉄粉除去剤

    AUG
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(18L)
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
    用途自動車ボディの鉄粉除去危険物の類別非危険物
  • リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルスメル

    鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
    用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水液性中性、ノーコンパウンド密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
  • ホイールクリーナースーパー TIPTOP

    ホイールクリーナースーパー

    TIPTOP
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(3L)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
    用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
  • 鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)

    鉄紛クリーナー

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
    用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
  • ハイスピードAL イーグルスター

    ハイスピードAL

    イーグルスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(18kg)
    当日出荷
    特殊金属防錆剤の働きにより、アルミホイールを痛めることなく、油汚れや泥汚れをきれいに洗い落とします。
    危険物の類別非危険物
  • メタレックス鉄粉除去剤 油化産業

    メタレックス鉄粉除去剤

    油化産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
    用途タイヤホイール等の錆落とし主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
  • 業務用タイヤコート(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)

    業務用タイヤコート(シリコン配合)

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タイヤ・マットクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    タイヤ・マットクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
  • 鉄粉&ブレーキダストクリーナー クリスタルプロセス

    鉄粉&ブレーキダストクリーナー

    クリスタルプロセス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディーに付着した鉄粉、ホイールに付着したブレーキダストを同時に除去できます!!シミになりにくい中性タイプ。
    用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
  • 中性ホイールクリーナー アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー2.5L AUTOGLYM

    中性ホイールクリーナー アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー2.5L

    AUTOGLYM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(2500mL)
    4日以内出荷
    pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。
    用途高性能中性ホイールクリーナー(非酸性)区分ホイール用危険物の類別非危険物
  • アルミ専用クリーナーAL サンエスエンジニアリング

    アルミ専用クリーナーAL

    サンエスエンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(18L)
    翌々日出荷
    アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
    用途アルミホイールの洗浄使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)タイプ液体容量(L)18液性酸性危険物の類別非危険物
  • 超強力ホイルクリーナー クリスタルプロセス

    超強力ホイルクリーナー

    クリスタルプロセス
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    なんと!吹き付けて水を勢いよく掛けるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる!作業性抜群。(付着状況によっては落ちにくい場合もございますので、その場合は洗車ブラシや歯ブラシ等で擦って落としてください)
    用途タイヤ・ホイール・モール用液性酸性危険物の類別非危険物
  • アルミクリーン スズキ

    アルミクリーン

    スズキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(20L)
    3日以内出荷
    強力な洗浄力と経済的な希釈タイプ洗浄力で美しい仕上がり。環境ホルモン対応品(低公害対策商品)
    用途アルミホイール洗浄&ブレーキダスト鉄粉除去剤危険物の類別非危険物
タイヤ/ホイールクリーナー(大容量)