絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • JTC(51)
  • エスコ(38)
  • KOTO(20)
  • REX(レックス)[自動車用品](18)
  • HASCO(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • KTC(12)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(8)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • Pro-Auto(6)
  • Lisle(ライル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • 日平機器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ プライヤータイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
    用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

    モノタロウ(201件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
    用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応

    モノタロウ(153件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
    用途オイルフィルターの脱着形状14P高さ(mm)45差込角(mm)9.5(3/8)外径(Φmm)79二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ

    オイルフィルターレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
    用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • オイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ハンドル式のオイルフィルターレンチ
  • バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ

    バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
    用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズに合わせて使用可能です
    用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式

    モノタロウ(51件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
    用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • オイルフィルターカッター モノタロウ

    オイルフィルターカッター

    モノタロウ(31件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ ゆるめ専用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ ゆるめ専用

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
    用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。
    用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール差込角(inch)3/8
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
  • ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウ

    ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
    用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
  • バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウ

    バイスプライヤーチェーンクランプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • 2WAYオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    2WAYオイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合サイズ(Φmm)63-102差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
  • オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウ

    オイルフィルターカッター 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ ベルト式 JTC

    オイルフィルターレンチ ベルト式

    JTC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト式
    差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 輸入車用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターエレメントの交換に適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
    適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)外径(Φmm)106販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    正・逆回転使用可能
    差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルターレンチ カップタイプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • フィルターレンチ 73.7-137 ミトロイ(水戸工機)

    フィルターレンチ 73.7-137

    ミトロイ(水戸工機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
    用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • オイルフィルターレンチ カップ式 JTC

    オイルフィルターレンチ カップ式

    JTC(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター関連工具