カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- JTC(51)
- エスコ(38)
- KOTO(20)
- REX(レックス)[自動車用品](18)
- HASCO(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KTC(12)
- EXCEL(エクセル)(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ハゼット(8)
- CUSTOR(クストー)(7)
- Pro-Auto(6)
- Lisle(ライル)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピックツールフック
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ
エスコ¥48,000~税込¥52,800~1本3日以内出荷スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
尿素フィルター
MANN-FILTER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があり、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムです。仕様●主な適合純正品番:M×934552●適合メーカー:三菱アズワン品番67-9263-15
エアーバルブキャップ 4個入
大橋産業(BAL)¥749税込¥8241個(4個)6日以内出荷紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
DC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド
ParkTool(パークツール)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入アズワン品番67-4782-14
エアードライヤー
MANN-FILTER¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷改良システム保護用合体フィルター付き ガスケットつき仕様●A:136mm●B:100mm●C:111mm●G:M39×15mm●H:164mmアズワン品番67-9263-12
延長ロングノズル 90cm
Noxudol(ノックスドール)¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
エアレギュレーター
Noxudol(ノックスドール)¥7,798税込¥8,5781缶3日以内出荷1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
プラグリリースツールセット
CUSTOR(クストー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。仕様●L:83mm 5本セットアズワン品番67-3071-29
バルブプライヤー
CUSTOR(クストー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。仕様●全長(mm):121●質量(g):31アズワン品番67-3071-53
シールプーラーセット 1セット 3本入
CUSTOR(クストー)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)5日以内出荷上手にシールやリングを巻き上げます仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
バイククリーニングブラシセット
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷プロ向けに開発されたクリーニングブラシセットです。 さまざまな用途に対応できるよう、ユニークな形状のブラシを4種類、スポンジを1種類入り組みしました。 ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシの毛先には耐久性・耐薬品性・保水性に優れた特別な天然繊維を使用しているため、理想的なクリーニングを実現します。仕様●セット内容(各1個):ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシ、ドライブトレインブラシ、ソーピングブラシアズワン品番67-5204-06
スナップバックキャップ
ParkTool(パークツール)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷パークツールのロゴを刺繍したワッペンが特徴のスナップバックキャップです。 これを被ってあなたのメカニックユニフォームをグレードアップさせましょう。仕様●カラー:ライトグレー●サイズ:L●頭囲:58cmアズワン品番67-5204-09
防振グロメット 4個入り
NOK¥2,398税込¥2,6381袋(4個)7日以内出荷自動車向けを初め、多数実績のあるNOKオリジナルの高機能防振ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)を採用。 軽量機器に高い防振性能を発揮します。広範囲の周波数での振動伝達を低減し、かつ共振時の振動を大幅に低減します。 コンパクトな形状で小スペース仕様。場所を取らずに防振が可能です。 ネジ(ボルト)、ナット、ワッシャー、スリーブは含まれません仕様●防振グロメット(黒色ゴム)●NOKオリジナルの高機能ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)●重量:0.7g/pcs●入数:1袋4pcs入りアズワン品番67-7319-03
ワンタッチ電源接続コード
大橋産業(BAL)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
タイヤゲージダイヤル型
大橋産業(BAL)¥899税込¥9891個6日以内出荷乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26
マイクロサウンドスコープ TRC
EXCEL(エクセル)¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10
EXCEL(エクセル)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
サウンドスコープ M-4
EXCEL(エクセル)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095アズワン品番67-4829-61
サウンドスコープ M-2
EXCEL(エクセル)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093アズワン品番67-4829-59
サウンドスコープ M-1
EXCEL(エクセル)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092アズワン品番67-4829-58
サウンドスコープ EX
EXCEL(エクセル)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57
サウンドスコープ DX
EXCEL(エクセル)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ
エスコ¥4,480税込¥4,9281個3日以内出荷スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
オイルフィルターキャップレンチ
KOTO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
TRASAS Admin PRO1ライセンス
KTC¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記仕様●対応OS:Windows10アズワン品番65-9041-30
フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm














































![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)