絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 49
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 14.5(7)
- 15(9)
- 15.5(7)
- 16(9)
- 16.5(7)
- 17(9)
- 17.5(7)
- 18(10)
- 18.5(7)
- 19(8)
- 19.5(7)
- 20(9)
- 20.5(7)
- 22(9)
- 23.5(8)
- 24.5(8)
- 25(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- テーパシャンク(1)
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
全長(mm)
- 80(1)
- 385(1)
- 415(2)
刃長(mm)
- 70(1)
- 180(1)
- 225(2)
70・180・225
ブランド
- 大洋ツール(3)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・EIKO(栄工舎)
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。

スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート