絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 49
- 1(1,355)
- 1.5(1,298)
- 2(1,768)
- 2.5(1,364)
- 3(2,571)
- 3.5(1,427)
- 4(2,675)
- 4.5(1,328)
- 5(2,624)
- 5.5(1,291)
- 6(3,098)
- 7(1,713)
- 8(2,902)
- 9(1,701)
- 10(3,105)
- 11(1,543)
- 12(2,961)
- 14(1,409)
- 16(2,061)
- 20(1,928)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(6)
- 32(31)
- 40(1)
- 42(28)
- 50(1)
- BS9(3)
- M4(1)
- MT4(15)
全長(mm)
- 80(4)
- 135(2)
- 150(4)
- 155(4)
- 160(12)
- 170(6)
- 177(3)
- 180(5)
- 200(5)
- 205(4)
- 210(6)
- 214(3)
- 220(3)
- 235(3)
- 350(10)
- 355(5)
- 385(25)
- 500(4)
- 600(3)
- 1000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(30)
- ハイス(64)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(29)
溝長(mm)
- 18(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 139(1)
- 140(1)
- 143(1)
- 150(1)
- 154(1)
- 165(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 240(11)
- 300(3)
- 321(1)
- 350(4)
- 400(3)
- 450(2)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(5)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 大洋ツール(19)
- 岡崎精工(15)
- FKD(フクダ精工)(11)
- アサヒ工具(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ヤマト(切削工具)(9)
- 日研工作所(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 理研製鋼(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 大日商(4)
- スターエム(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 三洋工具(2)
- イシハシ精工(1)
- グーリング(1)
- ケナメタル(1)
大洋ツール・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・ヤマト(切削工具)・日研工作所・EIKO(栄工舎)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル・大日商・スターエム・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・イシハシ精工・グーリング・ケナメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
ハンドリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥93,980~税込¥103,378~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥78,980~税込¥86,878~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ショートビット
スターエム¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ギンナン
大日商¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥87,980~税込¥96,778~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ヒョータン
大日商¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材