絞り込み
ストレージ容量
- 128MB
- 1GB(2)
- 1TB(1)
- 1.92TB(1)
- 2GB(2)
- 2TB(1)
- 4GB(1)
- 8GB(2)
- 16GB(2)
- 32GB(1)
- 32MB(1)
- 64MB(1)
- 128GB(2)
- 256GB(2)
- 256MB(1)
- 320GB(1)
- 512MB(1)
- 640GB(1)
- 960GB(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1GB(2)
2GB(2)
8GB(2)
16GB(2)
128GB(2)
256GB(2)
320GB(1)
512MB(1)
640GB(1)
960GB(1)

コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43