絞り込み
ストレージ容量
- 16GB
- 1GB(3)
- 1TB(1)
- 1.92TB(1)
- 2GB(2)
- 2TB(1)
- 4GB(1)
- 8GB(3)
- 32GB(4)
- 32MB(1)
- 64GB(2)
- 64MB(1)
- 128GB(3)
- 128MB(1)
- 256GB(4)
- 256MB(1)
- 320GB(1)
- 512GB(1)
- 512MB(1)
- 640GB(1)
- ストレージ容量をもっと見る
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1GB(3)
2GB(2)
8GB(3)
16GB
32GB(4)
64GB(2)
128GB(3)
256GB(4)
512MB(1)
640GB(1)
ストレージ容量をもっと見る

CFカード1000倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷から13日以内出荷最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年