絞り込み
ストレージ容量
- 2TB
- 1GB(2)
- 1TB(1)
- 1.92TB(1)
- 2GB(2)
- 4GB(1)
- 8GB(2)
- 16GB(2)
- 32GB(1)
- 32MB(1)
- 64MB(1)
- 128GB(2)
- 128MB(1)
- 256GB(2)
- 256MB(1)
- 320GB(1)
- 512MB(1)
- 640GB(1)
- 960GB(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1GB(2)
2GB(2)
8GB(2)
16GB(2)
128GB(2)
256GB(2)
320GB(1)
512MB(1)
640GB(1)
960GB(1)

CFexpress Type Bメモリーカード
シリコンパワー(Silicon Power)¥98,980税込¥108,8781個16日以内出荷デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8質量(g)7インターフェースPCIe Gen 3x2動作温度-10℃ ~ 70℃保証期間3年間保管温度(℃)-40~ 85使用環境湿度(%)8~95RoHS指令(10物質対応)対応