10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブルモノタロウ(59件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式モノタロウ(51件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
オイルフィルターレンチ HASCOオイルフィルターレンチHASCO(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
3爪式オイルフィルタレンチ ハゼット3爪式オイルフィルタレンチハゼット
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。
用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業適合径(Φmm)65~115トラスコ品番584-4347材質専用特殊鋼質量(g)511
63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)63~102
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
バルブリフター KOTOバルブリフターKOTO
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
アジャスタブルオイルフィルターレンチ(締め/ゆるめ両用)