10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • 12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • 3爪式オイルフィルタレンチ ハゼット

    3爪式オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。
    用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業適合径(Φmm)65~115トラスコ品番584-4347材質専用特殊鋼質量(g)511
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
  • バルブスプリングリフター KOTO

    バルブスプリングリフター

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
    適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
  • バルブリフター KOTO

    バルブリフター

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
    セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
  • 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    可変式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    Φ60mm~Φ80mm。締め・緩め 両用。フィルター接触面がギザギザで滑りにくい。180°リンクにより締め緩めがワンタッチ変換。差込角1/2”(12.7mm)の工具で使用します。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    工具を差し込んで回すと、ギヤの力で3つの爪が内側にギュッと自動で縮まり、フィルターの底をガシッと掴んで回します。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    固着した頑固なフィルターも滑ることなく軽い力で回せます
    用途オイルフィルターの着脱に
アジャスタブルオイルフィルターレンチ(締め/ゆるめ両用)