絞り込み
外径(Φmm)
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
高さ(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・大橋産業(BAL)・EXCEL(エクセル)・CUSTOR(クストー)・ParkTool(パークツール)・TAKAGI(高儀)・JTC・淡野製作所・MANN-FILTER・KTC・長崎ジャッキ・アヴァンギャルド・Noxudol(ノックスドール)・NOK・SUN UP・KOTO・REX(レックス)[自動車用品]・CHANNELLOCK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • エアレギュレーター Noxudol(ノックスドール)

    エアレギュレーター

    Noxudol(ノックスドール)
    7,798税込8,578
    1缶
    3日以内出荷
    1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
    仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
  • 端子リリースツール 0.6+0.8 2本組 CUSTOR(クストー)

    端子リリースツール 0.6+0.8 2本組

    CUSTOR(クストー)
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
    仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153アズワン品番67-3071-28
  • プラグリリースツールセット CUSTOR(クストー)

    プラグリリースツールセット

    CUSTOR(クストー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
    仕様●L:83mm 5本セットアズワン品番67-3071-29
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    仕様●全長(mm):121●質量(g):31アズワン品番67-3071-53
  • シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット 1セット 3本入

    CUSTOR(クストー)
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    上手にシールやリングを巻き上げます
    仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    8,298税込9,128
    1セット
    3日以内出荷
    プロ向けに開発されたクリーニングブラシセットです。 さまざまな用途に対応できるよう、ユニークな形状のブラシを4種類、スポンジを1種類入り組みしました。 ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシの毛先には耐久性・耐薬品性・保水性に優れた特別な天然繊維を使用しているため、理想的なクリーニングを実現します。
    仕様●セット内容(各1個):ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシ、ドライブトレインブラシ、ソーピングブラシアズワン品番67-5204-06
  • スナップバックキャップ ParkTool(パークツール)

    スナップバックキャップ

    ParkTool(パークツール)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    パークツールのロゴを刺繍したワッペンが特徴のスナップバックキャップです。 これを被ってあなたのメカニックユニフォームをグレードアップさせましょう。
    仕様●カラー:ライトグレー●サイズ:L●頭囲:58cmアズワン品番67-5204-09
  • ボール&ボート用チャックノズル SUN UP

    ボール&ボート用チャックノズル

    SUN UP
    399税込439
    1セット
    6日以内出荷
    ビーチボールや浮き輪、ビニールボートなどの空気入れに!!
    仕様●差込口:Φ7.8mmアズワン品番67-9204-74
  • ホイールドーリ ペタル仕様 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ ペタル仕様

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
  • ホイールドーリ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ

    長崎ジャッキ
    209,800税込230,780
    1台
    32日以内出荷
    タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
  • 防振グロメット 4個入り NOK

    防振グロメット 4個入り

    NOK
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    自動車向けを初め、多数実績のあるNOKオリジナルの高機能防振ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)を採用。 軽量機器に高い防振性能を発揮します。広範囲の周波数での振動伝達を低減し、かつ共振時の振動を大幅に低減します。 コンパクトな形状で小スペース仕様。場所を取らずに防振が可能です。 ネジ(ボルト)、ナット、ワッシャー、スリーブは含まれません
    仕様●防振グロメット(黒色ゴム)●NOKオリジナルの高機能ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)●重量:0.7g/pcs●入数:1袋4pcs入りアズワン品番67-7319-03
  • ワンタッチ電源接続コード 大橋産業(BAL)

    ワンタッチ電源接続コード

    大橋産業(BAL)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
    仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
  • バルブコア Sサイズ 4本入 大橋産業(BAL)

    バルブコア Sサイズ 4本入

    大橋産業(BAL)
    429税込472
    1本(4本)
    6日以内出荷
    劣化時の交換用バルブコア。
    仕様●材質:本体/黄銅 他(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-66
  • タイヤゲージダイヤル型 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージダイヤル型

    大橋産業(BAL)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa
    仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26
  • タイヤエアゲージ ホースツキ 大橋産業(BAL)

    タイヤエアゲージ ホースツキ

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付
    仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220gアズワン品番68-0827-85
  • エアーバルブキャップ 6個入 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ 6個入

    大橋産業(BAL)
    339税込373
    1個(6個)
    6日以内出荷
    紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。
    仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0828-64
  • マイクロサウンドスコープ TRC EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ TRC

    EXCEL(エクセル)
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63
  • サウンドスコープ 聴音棒 BA-10 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ 聴音棒 BA-10

    EXCEL(エクセル)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
  • サウンドスコープ MP-1 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ MP-1

    EXCEL(エクセル)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096アズワン品番67-4829-62
  • サウンドスコープ M-4 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ M-4

    EXCEL(エクセル)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095アズワン品番67-4829-61
  • サウンドスコープ M-2 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ M-2

    EXCEL(エクセル)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093アズワン品番67-4829-59
  • サウンドスコープ M-1 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ M-1

    EXCEL(エクセル)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092アズワン品番67-4829-58
  • サウンドスコープ EX EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ EX

    EXCEL(エクセル)
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57
  • サウンドスコープ DX EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ DX

    EXCEL(エクセル)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56
  • 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ

    22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    3日以内出荷
    スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
    仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • TRASAS Admin PRO1ライセンス KTC

    TRASAS Admin PRO1ライセンス

    KTC
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記
    仕様●対応OS:Windows10アズワン品番65-9041-30
  • フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ

    フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
    仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコ

    プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
    仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
  • 8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ

    8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
    仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • 7L オイルドレンパン エスコ

    7L オイルドレンパン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換や部品の洗浄に。
    仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
  • 115-140mm オイルフィルターレンチ エスコ

    115-140mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    8,160税込8,976
    1丁
    翌日出荷
    リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
    仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
    材質スチール
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業に適しています。
  • フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ KOTO

    フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
    質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
  • プラグレンチ スタンダード 大橋産業(BAL)

    プラグレンチ スタンダード

    大橋産業(BAL)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止
  • オイルフィルターレンチ CHANNELLOCK

    オイルフィルターレンチ

    CHANNELLOCK
    5,198税込5,718
    1丁
    3日以内出荷
    口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。オイルフィルターの脱着に。
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)