絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ANEX(1)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • DEEN.J(2)
  • JTC(32)
  • KING TONY(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • KTC(14)
  • Lisle(ライル)(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SATA(1)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • WILLIAMS(2)
  • ハゼット(2)
  • プロト(3)
  • 日平機器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック&ピックセット 4本組 エスコ

    フック&ピックセット 4本組

    エスコ
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1組ほか
    翌日出荷
  • フック&ピックセット 6本組 エスコ

    フック&ピックセット 6本組

    エスコ
    ¥4,570税込¥5,027
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
    材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
  • フック&ピックセット 8本組 エスコ

    フック&ピックセット 8本組

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,720税込¥6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    ¥5,870税込¥6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • ホースピンチャー エスコ

    ホースピンチャー

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1丁
    翌々日出荷
    オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。
    材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
  • ホースリムーバーセット エスコ

    ホースリムーバーセット

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (押出し用) エスコ

    ホースリムーバー (押出し用)

    エスコ
    ¥7,800税込¥8,580
    1本
    翌々日出荷
    押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (引抜キき用) エスコ

    ホースリムーバー (引抜キき用)

    エスコ
    ¥7,800税込¥8,580
    1本
    翌々日出荷
    ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
    軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ピンチオフプライヤー エスコ

    ピンチオフプライヤー

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
    材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本
    翌日出荷
    圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコ

    ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
    全長(mm)82質量(g)85
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1本
    翌日出荷
    用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
    軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110
  • ホースプラッカーセット エスコ

    ホースプラッカーセット

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1セット
    翌日出荷
    ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに。力が入れやすい楕円形状ハンドル
    仕様3本セット(ケース付)
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    ¥6,850税込¥7,535
    1個
    翌日出荷
    用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
ホース関連工具