25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ

    プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
    用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用
  • プーリーブラシ SUN TOOL

    プーリーブラシ

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
    材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
  • カムプーリーホールドレンチ KTC

    カムプーリーホールドレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
    用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
    用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ

    カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
    用途スバル車専用販売区分業務用
  • プーリーブラシ JTC

    プーリーブラシ

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
    材質鉄厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
  • プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)

    プーリーリムーバーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    8日以内出荷
    Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
    用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。幅(mm)ベルト下:7全長(mm)ボディ:375質量(g)507ベルト高さ(mm)8.3全幅(mm)ボディ:55ベルト上幅(mm)12.7全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34適合径(Φmm)30-130
  • カムロックツール JTC

    カムロックツール

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
    適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトプーリーホルダー JTC

    カムシャフトプーリーホルダー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
  • カムプーリーホールドレンチ エスコ

    カムプーリーホールドレンチ

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
  • スバル カムシャフトプーリーホルダー JTC

    スバル カムシャフトプーリーホルダー

    JTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    スバル
    主な適合純正品番12305AA440(プーリー)適合エンジン型式GTFB20・FB16A適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミンングベルトプーリーレンチ KOTO

    タイミンングベルトプーリーレンチ

    KOTO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
    適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)純正品番22491172249140200000000000000000000000000000000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種B4204エンジン(8速A/T)純正品番99974939997495900000000000000000000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スバル カムシャフトアライメントツール JTC

    スバル カムシャフトアライメントツール

    JTC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)60(12角)適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014)純正品番499207300RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトプーリー固定レンチ JTC

    カムシャフトプーリー固定レンチ

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムストッパーレンチ KOTO

    カムストッパーレンチ

    KOTO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
    セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
  • カムプーリーレンチ HASCO

    カムプーリーレンチ

    HASCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
    厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
  • プーリー固定レンチ JTC

    プーリー固定レンチ

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムプーリーホールドレンチ HASCO

    カムプーリーホールドレンチ

    HASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5900
  • カムシャフトプーリー固定レンチ JTC

    カムシャフトプーリー固定レンチ

    JTC(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    カムシャフトプーリーの固定に使用します。
    用途スバル専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートピン KTC

    ストレートピン

    KTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-9045

『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

カムプーリー関連工具