11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ

    オーバートルク防止インパクトアダプタ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5販売区分業務用
  • インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウ

    インパクトソケット オーバートルク防止

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100差込角(mm)12.7(1/2)販売区分業務用
  • トルクプロテクトソケット SSPOWER

    トルクプロテクトソケット

    SSPOWER(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • トルクリミットソケット trad

    トルクリミットソケット

    trad
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7(1/2")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
  • トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    トルクリミテッドソケット3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)。17mm、19mm、21mmの3本セットです。
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!セット内容17mmソケット×1、19mmソケット×1、21mmソケット×1差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)
  • トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]

    トルクリミテッドソケット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケット(アダプター)です。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!インパクトレンチでのホイルナットの締めすぎを防止します。約100Nmでソケット内のクラッチが作動します。差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)
  • 21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]

    21mmトルクリミテッドソケット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!インパクトレンチでのホイルナットの締めすぎを防止します。約100Nmでソケット内のクラッチが作動します。差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)ソケットサイズ(mm)21
  • 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]

    19mmトルクリミテッドソケット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!インパクトレンチでのホイルナットの締めすぎを防止します。約100Nmでソケット内のクラッチが作動します。差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)100(右回転のみ)ソケットサイズ(mm)19
  • 軽自動車用トルクエクステンション KOTO

    軽自動車用トルクエクステンション

    KOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
    全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
  • グリップオンソケット パオック

    グリップオンソケット

    パオック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
    用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
  • トルクプロテクトアダプタ SSPOWER

    トルクプロテクトアダプタ

    SSPOWER(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380

『ホイールナット用インパクトソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルク管理ソケット